text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X160


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Longitud 160 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Rosca total C ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 160
P 3
s 19

Estándares

NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Números de artículo

Artículo No. 07060.270.160
EAN 8715492059727
UBB 952351352416
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.