text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X150


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Longitud 150 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 150
P 2.5
s 17

Estándares

DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07060.220.150
EAN 8715492059208
UBB 950351419367
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.