Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07060
07060.160.035
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
35 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Rosca total C ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
35
P
2
s
14
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Números de artículo
Artículo No.
07060.160.035
EAN
8715492058102
UBB
950351413402
UNSPSC
31161605