text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X260


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 260 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 260
P 1.75
s 10

Estándares

NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07060.120.260
EAN 8715492057723
UBB 952351347234
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.