MAVE B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07000
07000.040.050
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M4X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
50 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
Números de artículo
Artículo No.
07000.040.050
EAN
8715492043719
UBB
950351366881
UNSPSC
31161605