text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M48X300


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M48
Longitud 300 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 108
d-D M48
dk (max.) 72
Rosca total C ≤ 150
k (max.) 48
L (mm) 300
P 5
s 36

Estándares

BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 07000.480.300
EAN 8715492049490
UBB 952351296324
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.