text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M48X200


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M48
Longitud 200 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 108
d-D M48
dk (max.) 72
Rosca total C ≤ 150
k (max.) 48
L (mm) 200
P 5
s 36

Estándares

NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07000.480.200
EAN 8715492049476
UBB 950351397571
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.