Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07000
07000.420.140
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M42X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
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
M42
Longitud
140 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Rosca total C ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
140
P
4.5
s
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
Números de artículo
Artículo No.
07000.420.140
EAN
8715492049261
UBB
950351396748
UNSPSC
31161605