text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M36X280


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 280 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Rosca total C ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 280
P 4
s 27

Estándares

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07000.360.280
EAN 8715492049056
UBB 950351395591
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.