MAVE B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07000
07000.360.100
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M36X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
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
M36
Longitud
100 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Rosca total C ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
100
P
4
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
07000.360.100
EAN
8715492048899
UBB
950351394685
UNSPSC
31161605