text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M33X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M33
Longitud 80 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 80
P 3.5
s 24

Estándares

ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 07000.330.080
EAN 8715492048691
UBB 950351393448
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.