text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M33X200


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M33
Longitud 200 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 200
P 3.5
s 24

Estándares

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 07000.330.200
EAN 8715492048790
UBB 950351394271
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.