Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07000
07000.300.140
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M30X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Longitud
140 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Rosca total C ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
140
P
3.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Números de artículo
Artículo No.
07000.300.140
EAN
8715492048462
UBB
950351392374
UNSPSC
31161605