text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M20X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 100 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Rosca total C ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 100
P 2.5
s 17

Estándares

DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241

Números de artículo

Artículo No. 07000.200.100
EAN 8715492047069
UBB 950351385857
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.