text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M2,5X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 25 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 25
P 0.45
s 2

Estándares

DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 07000.025.025
EAN 8715492043344
UBB 952351227360
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.