text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M18X190

Especificaciones

Diámetro M18
Longitud 190 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Rosca total C ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 190
P 2.5
s 14

Estándares

NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07000.180.190
EAN 8715492046857
UBB 953351178595
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.