text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M16X210


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 210 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 210
P 2
s 14

Estándares

ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07000.160.210
EAN 8715492046529
UBB 953351177357
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.