Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07015
07015.160.080
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
80 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Rosca total C ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
80
P
2
s
14
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
Números de artículo
Artículo No.
07015.160.080
EAN
8715492052384
UBB
952351591427
UNSPSC
31161605