text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 60 mm
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 60
P 2
s 14

Estándares

NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 07015.160.060
EAN 8715492052360
UBB 952351591260
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.