text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X60

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 60 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Estándares

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 07065.050.060
EAN 8715494328975
UBB 500577361214
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.