Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07025
07025.080.030
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 12.9 M8X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
30 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Números de artículo
Artículo No.
07025.080.030
EAN
8715494221108
UBB
500505536556
UNSPSC
31161605