text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Estándares

ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07025.060.050
EAN 8715494220958
UBB 500505535079
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.