text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M20X120


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 120 mm
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Rosca total C ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 120
P 2.5
s 17

Estándares

NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Números de artículo

Artículo No. 07025.200.120
EAN 8715494213400
UBB 500505544220
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.