text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 100 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 100
P 1.25
s 6

Estándares

BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Números de artículo

Artículo No. 55050.080.100
EAN 8715492328427
UBB 950351877564
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.