text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M5X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Estándares

NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 55050.050.010
EAN 8715492327901
UBB 950351873506
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.