text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M30X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Longitud 60 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 60
P 3.5
s 22

Estándares

ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 55050.300.060
EAN 8715492329578
UBB 951351954775
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.