Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
55050
55050.020.006
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M2X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
6 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
6
P
0.4
s
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
Números de artículo
Artículo No.
55050.020.006
EAN
8715492327482
UBB
951351809094
UNSPSC
31161605