Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
55050
55050.020.018
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M2X18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
18 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
18
P
0.4
s
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
Números de artículo
Artículo No.
55050.020.018
EAN
8715494620314
UBB
500633375265
UNSPSC
31161605