text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M27X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Longitud 140 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Rosca total C ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 140
P 3
s 19

Estándares

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Números de artículo

Artículo No. 55050.270.140
EAN 8715492329547
UBB 951351954445
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.