Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
55050
55050.270.130
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M27X130
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Longitud
130 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Rosca total C ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
130
P
3
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Números de artículo
Artículo No.
55050.270.130
EAN
8715492329530
UBB
951351954361
UNSPSC
31161605