text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M18X55


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M18
Longitud 55 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Rosca total C ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 55
P 2.5
s 14

Estándares

ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241

Números de artículo

Artículo No. 55050.180.055
EAN 8715494621038
UBB 500633382436
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.