text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M14X120


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 120 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Rosca total C ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 120
P 2
s 12

Estándares

BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 55050.140.120
EAN 8715492328960
UBB 951351818244
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.