text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 12 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 12
P 1.5
s 8

Estándares

NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 55050.100.012
EAN 8715492328489
UBB 955351075937
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.