text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M24X55


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 55 mm
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 55
P 3
s 19

Estándares

NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 53570.240.055
EAN 8715494615662
UBB 500633328736
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.