text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M20X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 50 mm
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Rosca total C ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 50
P 2.5
s 17

Estándares

NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Números de artículo

Artículo No. 53570.200.050
EAN 8715492319784
UBB 950351844648
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.