text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 50 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 50
P 0.7
s 3

Estándares

NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 51050.040.050
EAN 8715492262721
UBB 950351786989
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.