Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51050
51050.040.012
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
12 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
12
P
0.7
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51050.040.012
EAN
8715492262646
UBB
950351786237
UNSPSC
31161605