text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M24X120


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 120 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 120
P 3
s 19

Estándares

NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 51050.240.120
EAN 8715492264480
UBB 950351796962
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.