Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51050
51050.100.100
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
100 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
Números de artículo
Artículo No.
51050.100.100
EAN
8715492263582
UBB
950351791260
UNSPSC
31161605