text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1.6
Longitud 20 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 20
P 0.35
s 1.5

Estándares

NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 51050.016.020
EAN 8715494609906
UBB 500633157382
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.