text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X65


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 65 mm
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 65
P 1.25
s 6

Estándares

DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Números de artículo

Artículo No. 55050.080.065
EAN 8715494141437
UBB 500571291789
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.