text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M8X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 20 mm
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Estándares

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 53570.080.020
EAN 8715492319456
UBB 950351842253
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.