text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M10X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 70 mm
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.5
s 8

Estándares

NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 53570.100.070
EAN 8715492319630
UBB 955351195073
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.