text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X16


Numéro d'article
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diâmetro M3
Comprimento 16 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensions

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 16
P 0.5
s 2.5

Normes

NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.030.016
EAN 8715492262523
UBB 951351739796
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.