text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X70

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 70 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Estándares

ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07170.080.070
EAN 8715492074294
UBB 953351855341
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.