text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M5X10

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Estándares

NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 07170.050.010
EAN 8715492073815
UBB 950351456229
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.