text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M4X30

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 30 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Estándares

BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 07170.040.030
EAN 8715492073754
UBB 952351228350
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.