text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X40

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 40 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 40
P 1.75
s 10

Estándares

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07170.120.040
EAN 8715492074584
UBB 950351458878
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.