Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07175
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8
Previous
Next
Artículo No.
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Estándares
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125