Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07160
07160.080.060
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 8.8 M8X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
60 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
Números de artículo
Artículo No.
07160.080.060
EAN
8715492071705
UBB
950351446741
UNSPSC
31161605